CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 1256-8M-30

  • ERIKS:14321293
  • Hersteller:HTD8125630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
1256 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
157
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm