CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 1250-H-75

  • ERIKS:14321619
  • Hersteller:1250H075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
H-075
Wirklänge
3175 mm
Wirklänge
125 in
Breite
19.05 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
250
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.29 mm
Gurtbandstärke
4.3 mm