CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 120-MXL-19

  • ERIKS:14321776
  • Hersteller:120.0MXL019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
MXL-019
Wirklänge
304.8 mm
Wirklänge
12 in
Breite
4.83 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
150
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Profilhöhe
0.254 mm
Zahn Höhe
0.51 mm