CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 1120-S8M-20

  • ERIKS:14322842
  • Hersteller:STD8112020
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S8M-020
Wirklänge
1120 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
140
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.95 mm
Gurtbandstärke
5.3 mm