CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 1120-H-100

  • ERIKS:14321605
  • Hersteller:1120H100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
H-100
Wirklänge
2844.8 mm
Wirklänge
112 in
Breite
25.4 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
224
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.29 mm
Gurtbandstärke
4.3 mm