CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 1100-H-200

  • ERIKS:14321602
  • Hersteller:1100H200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
H-200
Wirklänge
2794 mm
Wirklänge
110 in
Breite
50.8 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
220
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.29 mm
Gurtbandstärke
4.3 mm