CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 1080-S8M-30

  • ERIKS:14322831
  • Hersteller:STD8108030
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 39Mindestbestellmenge: 39

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S8M-030
Wirklänge
1080 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
135
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.95 mm
Gurtbandstärke
5.3 mm