CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 1040-8M-20

  • ERIKS:14321228
  • Hersteller:HTD8104020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
8M-020
Wirklänge
1040 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
130
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm