CHF 6'462.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'985.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SILENTSYNC HTD |
Typ | 14M-105 |
Wirklänge | 3500 mm |
Breite | 105 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 250 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Aramid |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 130 °C |
Zahn Höhe | 5.3 mm |
Gurtbandstärke | 9.1 mm |