CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Falcon PD 994-14M-90 GTR

  • ERIKS:14326737
  • Hersteller:GTR1499490
Image 1
Hochleistungszahnriemen entwickelt für eine Reihe extrem anspruchsvoller Antriebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'665.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'800.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Typ
14M-090
Wirklänge
994 mm
Breite
90 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
71
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 130 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
9.8 mm