CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Falcon PD 6636-14M-68 GTR

  • ERIKS:13695695
  • Hersteller:GTR14663668
Image 1
Hochleistungszahnriemen entwickelt für eine Reihe extrem anspruchsvoller Antriebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'948.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'511.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Typ
14M-068
Wirklänge
6636 mm
Breite
68 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
474
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 130 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
9.8 mm