CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Falcon PD 6636-14M-20 GTR

  • ERIKS:13695693
  • Hersteller:GTR14663620
Image 1
Hochleistungszahnriemen entwickelt für eine Reihe extrem anspruchsvoller Antriebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'043.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'209.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 17Mindestbestellmenge: 17

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Typ
14M-020
Wirklänge
6636 mm
Breite
20 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
474
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 130 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
9.8 mm