CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Falcon PD 5166-14M-68 GTR

  • ERIKS:14326856
  • Hersteller:GTR14516668
Image 1
Hochleistungszahnriemen entwickelt für eine Reihe extrem anspruchsvoller Antriebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'409.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'847.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Typ
14M-068
Wirklänge
5166 mm
Breite
68 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
369
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 130 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
9.8 mm