CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Falcon PD 4410-14M-37 GTR

  • ERIKS:14326845
  • Hersteller:GTR14441037
Image 1
Hochleistungszahnriemen entwickelt für eine Reihe extrem anspruchsvoller Antriebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'512.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'716.17inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Typ
14M-037
Wirklänge
4410 mm
Breite
37 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
315
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 130 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
9.8 mm