CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Falcon PD 3850-14M-37 GTR

  • ERIKS:14326830
  • Hersteller:GTR14385037
Image 1
Hochleistungszahnriemen entwickelt für eine Reihe extrem anspruchsvoller Antriebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'212.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'392.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Typ
14M-037
Wirklänge
3850 mm
Breite
37 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
275
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 130 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
9.8 mm