CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Falcon PD 3304-14M-90 GTR

  • ERIKS:14326822
  • Hersteller:GTR14330490
Image 1
Hochleistungszahnriemen entwickelt für eine Reihe extrem anspruchsvoller Antriebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'672.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'050.71inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Typ
14M-090
Wirklänge
3304 mm
Breite
90 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
236
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 130 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
9.8 mm