CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Falcon PD 3136-14M-125 GTR

  • ERIKS:14326818
  • Hersteller:GTR143136125
Image 1
Hochleistungszahnriemen entwickelt für eine Reihe extrem anspruchsvoller Antriebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'185.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'686.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Typ
14M-125
Wirklänge
3136 mm
Breite
125 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
224
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 130 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
9.8 mm