CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Falcon PD 2800-14M-20 GTR

  • ERIKS:14326809
  • Hersteller:GTR14280020
Image 1
Hochleistungszahnriemen entwickelt für eine Reihe extrem anspruchsvoller Antriebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 892.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 964.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Typ
14M-020
Wirklänge
2800 mm
Breite
20 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
200
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 130 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
9.8 mm