CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Falcon PD 2800-14M-125 GTR

  • ERIKS:14326813
  • Hersteller:GTR142800125
Image 1
Hochleistungszahnriemen entwickelt für eine Reihe extrem anspruchsvoller Antriebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'578.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'029.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Typ
14M-125
Wirklänge
2800 mm
Breite
125 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
200
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 130 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
9.8 mm