CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Falcon PD 2380-14M-20 GTR

  • ERIKS:14326794
  • Hersteller:GTR14238020
Image 1
Hochleistungszahnriemen entwickelt für eine Reihe extrem anspruchsvoller Antriebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 771.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 833.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 56Mindestbestellmenge: 56

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Typ
14M-020
Wirklänge
2380 mm
Breite
20 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
170
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 130 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
9.8 mm