CHF 3'287.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'553.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® FALCON PD HTD |
Typ | 14M-090 |
Wirklänge | 2240 mm |
Breite | 90 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 160 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Aramid |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 130 °C |
Zahn Höhe | 6 mm |
Gurtbandstärke | 9.8 mm |