CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Falcon PD 1610-14M-20 GTR

  • ERIKS:14326764
  • Hersteller:GTR14161020
Image 1
Hochleistungszahnriemen entwickelt für eine Reihe extrem anspruchsvoller Antriebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 548.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 592.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 56Mindestbestellmenge: 56

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Typ
14M-020
Wirklänge
1610 mm
Breite
20 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
115
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 130 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
9.8 mm