CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Falcon PD 1568-14M-68 GTR

  • ERIKS:14326761
  • Hersteller:GTR14156868
Image 1
Hochleistungszahnriemen entwickelt für eine Reihe extrem anspruchsvoller Antriebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'822.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'970.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Typ
14M-068
Wirklänge
1568 mm
Breite
68 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
112
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 130 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
9.8 mm