CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Falcon PD 1260-14M-90 GTR

  • ERIKS:14326752
  • Hersteller:GTR14126090
Image 1
Hochleistungszahnriemen entwickelt für eine Reihe extrem anspruchsvoller Antriebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'011.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'174.79inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Typ
14M-090
Wirklänge
1260 mm
Breite
90 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
90
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 130 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
9.8 mm