CHF 1'007.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'089.31inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI®V VARISPEED ADVANCE |
Typ | 83X23 |
Höhe | 23 mm |
Breite (oben) | 83 mm |
Innenlänge | 1891 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Farbe | Schwarz |
Zugstrang | Polyester |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 90 °C |