CONTITECH

CONTITECH Variatorriemen ContiVX Varispeed Advance 83,0/23,0-1691

  • ERIKS:14686428
  • Hersteller:83.0X23.0X1691
Image 1
Breitkeilriemen für Variomatik- und Variatorantriebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 906.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 979.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI®V VARISPEED ADVANCE
Typ
83X23
Höhe
23 mm
Breite (oben)
83 mm
Innenlänge
1691 mm
Material
CR (Polychloropren)
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 90 °C