CONTITECH

CONTITECH Keilrippenriemen ContiV Multirib Supreme 3124PL/2

  • ERIKS:14685670
  • Hersteller:2PL3124ZAR
Image 1
Keilrippenriemen nach DIN 7867/ISO 9982, für große Übersetzungen, hohe Riemengeschwindigkeiten, kleine Scheibendurchmesser und Rückenspannrollen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 38Mindestbestellmenge: 38

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI®V MULTIRIB POWER
Typ
PL
Teilung
4.7 mm
Höhe
7 mm
Breite (oben)
9.4 mm
Anzahl Rippen
2
Effektive Länge (ISO)
3124 mm
Referenzlänge (ISO)
3124 mm
Material
CR (Polychloropren)
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Min. Scheibendurchmesser
75 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
20 m/s
DIN-Norm
DIN 7867