CHF 586.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 633.83inkl. MwSt
Verkauft pro: 7Mindestbestellmenge: 7
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI®V MULTIRIB POWER |
Typ | PL |
Teilung | 4.7 mm |
Höhe | 7 mm |
Breite (oben) | 47 mm |
Anzahl Rippen | 10 |
Effektive Länge (ISO) | 3124 mm |
Referenzlänge (ISO) | 3124 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Farbe | Schwarz |
Zugstrang | Aramid |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 80 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 75 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 20 m/s |
DIN-Norm | DIN 7867 |