CONTITECH

CONTITECH Keilriemen ContiVX ZX21

  • ERIKS:14691902
  • Hersteller:ZX0210
Image 1
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI®V FO
Typ
ZX/10
Höhe
6 mm
Breite (oben)
10 mm
Breite (unten)
6.1 mm
Referenzlänge (ISO)
555 mm
Innenlänge
533 mm
Material
CR (Polychloropren)
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Perforation
0
Mit Deckschicht
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 70 °C
DIN-Norm
DIN 2215