CHF 352.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 380.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI®V FO PIONEER |
Typ | XPC |
Höhe | 16 mm |
Breite (oben) | 22 mm |
Breite (unten) | 11.6 mm |
Referenzlänge (ISO) | 4500 mm |
Material | EPDM |
Farbe | Blau / Schwarz |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Mit Perforation | 0 |
Mit Deckschicht | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Nein |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 120 °C |
DIN-Norm | DIN 7753 |