CONTITECH

CONTITECH Keilriemen ContiVX Advance XPA1030

  • ERIKS:13620156
  • Hersteller:XPA1030P
Image 1
Querstreifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für eine kraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitig hoher Laufruhe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI®V FO PIONEER
Typ
XPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
13 mm
Breite (unten)
6.9 mm
Referenzlänge (ISO)
1030 mm
Material
EPDM
Farbe
Blau / Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Perforation
0
Mit Deckschicht
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Nein
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 120 °C
DIN-Norm
DIN 7753