CONTITECH

CONTITECH Keilriemen ContiV SPZ2280

  • ERIKS:13920721
  • Hersteller:SPZ2280
Image 1
CONTI®V ummantelte Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI®V
Typ
SPZ
Referenzlänge (ISO)
2280 mm
Ummantelt
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -55 bis 70 °C