Eriks
CONTITECH

CONTITECH Keilriemen ContiV C130

  • ERIKS:14685389
  • Hersteller:22.0X3302
Image 1
CONTI®V ummantelte Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau.
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI®V
Typ
C/22
Höhe
14 mm
Breite (oben)
22 mm
Breite (unten)
12.9 mm
Referenzlänge (ISO)
3360 mm
Innenlänge
3302 mm
Material
CR (Polychloropren)
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Perforation
0
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -55 bis 70 °C
DIN-Norm
DIN 2215