CONTITECH

CONTITECH Hochleistungs-Zahnriemen, CONTI® SYNCHROFORCE CXP, 822-3M-9

  • ERIKS:14325413
  • Hersteller:HTD38229CXP
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 159Mindestbestellmenge: 159

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Typ
3M-009
Wirklänge
822 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
274
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm