CHF 22.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD |
Typ | 5M-009 |
Wirklänge | 630 mm |
Breite | 9 mm |
Teilung | 5 mm |
Anzahl Zähne | 126 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 2.1 mm |
Gurtbandstärke | 3.6 mm |