CHF 31.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD |
Typ | 5M-015 |
Wirklänge | 615 mm |
Breite | 15 mm |
Teilung | 5 mm |
Anzahl Zähne | 123 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 2.1 mm |
Gurtbandstärke | 3.6 mm |