CONTITECH

CONTITECH Hochleistungs-Zahnriemen, CONTI® SYNCHROFORCE CXP, 400-8M-20

  • ERIKS:14325637
  • Hersteller:HTD840020CXP
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Typ
8M-020
Wirklänge
400 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
50
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm