CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD |
Typ | 3M-006 |
Wirklänge | 300 mm |
Breite | 6 mm |
Teilung | 3 mm |
Anzahl Zähne | 100 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 1.2 mm |
Gurtbandstärke | 2.4 mm |