CONTITECH

CONTITECH Hochleistungs-Zahnriemen, CONTI® SYNCHROFORCE CXP, 225-3M-15

  • ERIKS:14325261
  • Hersteller:HTD322515CXP
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Typ
3M-015
Wirklänge
225 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
75
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm