CONTITECH

CONTITECH Hochleistungs-Zahnriemen, CONTI® SYNCHROFORCE CXP, 1125-5M-9

  • ERIKS:14325593
  • Hersteller:HTD511259CXP
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Typ
5M-009
Wirklänge
1125 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
225
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm