CHF 985.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'064.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD |
Typ | 8M-085 |
Wirklänge | 2600 mm |
Breite | 85 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 325 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Aramid |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 3.4 mm |
Gurtbandstärke | 5.6 mm |