CONTITECH

CONTITECH Hochleistungs-Zahnriemen, CONTI® SYNCHROFORCE CXA, 1360-8M-20

  • ERIKS:14326364
  • Hersteller:HTD8136020CXA
Image 1
Hochleistungszahnriemen für die dauerhafte Übertragung hoher Drehmomente bei geringen Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD
Typ
8M-020
Wirklänge
1360 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
170
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm