CONTITECH

CONTITECH Hochleistungs-Zahnriemen, CONTI® SYNCHROFORCE CXA, 1328-8M-85

  • ERIKS:14326363
  • Hersteller:HTD8132885CXA
Image 1
Hochleistungszahnriemen für die dauerhafte Übertragung hoher Drehmomente bei geringen Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 561.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 607.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD
Typ
8M-085
Wirklänge
1328 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
166
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm