CONTITECH

CONTITECH Hochleistungs-Zahnriemen, CONTI® SYNCHROFORCE CXA, 1040-8M-30

  • ERIKS:14326333
  • Hersteller:65210HTD8104030CXA
Image 1
Hochleistungszahnriemen für die dauerhafte Übertragung hoher Drehmomente bei geringen Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
1040 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
130
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm