CHF 301.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 325.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROCHAIN HTD |
Typ | 8M-021 |
Wirklänge | 1200 mm |
Breite | 21 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 150 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Aramid |
Material | CR |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit | von -55 bis 80 °C |
Zahn Höhe | 3.4 mm |
Gurtbandstärke | 5.6 mm |