CHF 25.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 28.00inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.90 | - |
40+ | CHF 19.90 | 23.17% |
80+ | CHF 18.00 | 30.50% |
120+ | CHF 16.00 | 38.22% |
240+ | CHF 15.60 | 39.77% |
480+ | CHF 15.10 | 41.70% |
960+ | CHF 14.60 | 43.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Typ | TRIX-Farbspritz |
Innendurchmesser | 9 mm |
Wandstärke | 3.5 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Min. Biegeradius | 45 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |