CHF 31.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 33.51inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.00 | - |
40+ | CHF 23.80 | 23.23% |
80+ | CHF 21.40 | 30.97% |
120+ | CHF 19.10 | 38.39% |
240+ | CHF 18.50 | 40.32% |
480+ | CHF 18.00 | 41.94% |
960+ | CHF 17.40 | 43.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Typ | TRIX-Farbspritz |
Innendurchmesser | 11 mm |
Wandstärke | 4 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Min. Biegeradius | 55 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |