CONTITECH

CONTITECH Doppelzahnriemen, CONTI® SYNCHROTWIN, 450-DH-200

  • ERIKS:14324703
  • Hersteller:450DH200
Image 1
Doppelzahnriemen für kompakte Antriebe mit Gegenlauf.
Zur Liste hinzufügen

CHF 336.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 363.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN
Typ
DH-200
Wirklänge
1143 mm
Wirklänge
45 in
Breite
50.8 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
90
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.29 mm
Gurtbandstärke
6 mm