COLTOGUM

COLTOGUM Konstruktionsklebstoff Extreme 290ml

  • ERIKS:14897112
Image 1
Coltogum Extrem Construction weiss 290ml
Der Klebstoff eignet sich zum dauerhaften Verkleben meist ohne Primen von Glas, Spiegel, Holz, Stein, Ziegel, Beton, Putz, Metallen, Kunststoffen (ausser PE, PP, Teflon, Bitumen usw.). Sein ausserordentliches Haftspektrum erlaubt es ihm auch auf feuchten Untergründen appliziert zu werden. Eignet sich für dauerhafte, dynamische belastbaren Verklebungen in der gesamten Holz-, Bau- und Metallindustrie wie z.B. Fassaden- und Deckenkonstruktionen, Carosseriebau, Leichtbau, Klima und Isolationstechnik. Durch seine dichtenden Eigenschaften kann der Extreme auch als geprüfter Dichtstoff für Bewehrungsfugen bei Tür- Fensterbau sowie an Fassaden, Gehwegen und Sanitärbereich ein eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.19inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COLTOGUM
Serie
Extreme
Inhalt
290 ml