

CHF 14.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COLTOGUM |
Produkt | Rundprofil |
Material | PE |
Farbe | Grau |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Rollenlänge | 5 m |